Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeGrain grossier
- Rpm max.13000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis10
- CUP_NON66623374818
Aperçu
- Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
- La fibre de nylon haut de gamme à grand volume liée à un endos de toile de nylon robuste permet une couche épaisse de liaison à la résine et au grain pour une durée de vie prolongée et offre une durabilité et une rigidité accrues
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et un rendement 50 % plus élevé que les produits concurrents
- Méthode de revêtement exclusive; une couche épaisse de grain dans tout le produit prolonge la durée de vie
- La coupe contrôlée permet une productivité accrue, un fini uniforme et uniforme et une formation réduite de l’opérateur
- Imperméable et lavable