Motion
78072791710

NORTON ABRASIVES
78072791710

Courroie étroite en métalite - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en coton, longueur de courroie 42 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763148
N° MFR78072791710
Prix6.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072791710

Courroie étroite en métalite - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en coton, longueur de courroie 42 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763148
N° MFR78072791710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    78072791710

Aperçu

Description du fabricant
78072791710 R228 1X42 36G NORTON A/O
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon