Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal
- Hauteur totale14 po
- Largeur totale10 po
- Poids48.18 lb
Détails
- Détails supplémentairesNettoyant dégraissant naturel
- Teneur en alcool1% - 5%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant/dégraissant
- Instructions pour la demandeRTU
- CertificationSans COV, NSF, ACIA
- Type de produit chimiqueAqeuous
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurEffacer
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxBiodégradable
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980404119
- Température de fonctionnement maximale40°C (104°F)
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsCB 100™
- Types de produitsNettoyant/dégraissant naturel ultra puissant
- ParfumPomme verte
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesAcier, acier inoxydable
- Fiche technique
Aperçu
- Parfum agréable : pas de vapeurs ni de fumées agressives; élimine les contaminants auxquels la plupart des solvants ne peuvent pas faire face; ininflammable, sans solvant, sans COV; prêt à l’emploi, non caustique, non dangereux, sans phosphate et sans butyle; excellent pouvoir nettoyant à température ambiante; biodégradable; CB 100™ est une technologie de nettoyage de nouvelle génération. Propulsée par notre formule exclusive Nature Boost , CB 100™ est inégalée dans sa capacité à éliminer les graisses lourdes, l’antigrippant, l’huile/gras brûlés, la peinture, les résidus alimentaires, les pâtes, les lubrifiants solides, le pétrole brut, le graphite, les protéines et de nombreux autres contaminants industriels tenaces. Compatible avec l’acier et l’acier inoxydable. NSF catégorie C1, enregistrement no 148555.