Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée16.37 po
- Dégagement à la tête17-1/2 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.5600 po
- Tirer pour soulever la pleine charge73 lb
- Élévateur standard20 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe palan à levier à cliquet CM® Bandit™ l’un des palans à levier à cliquet les plus compacts et durables de l’industrie. Sa conception légère et portative, sa fonction de chaîne libre facile et sa poignée rotative 36° en font l’un des palans les plus polyvalents sur le marché aujourd’hui. Maintenant disponible en capacités de 3/4, 11/2, 3 et 6 tonnes pour tous vos besoins de tirage et de levage.
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneChromate doré
- Cote de service du palan16.3700 po
- Type de palan à levierChaîne
- Distance de levage maximale20 pi
- Reeving1
- SérieBandit™
- Normes respectéesASME B30.21
- TypePalan à levier à cliquet
- CUP_NON043927605170
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- Le premier palan à levier à cliquet au monde certifié HMI répondant à des normes industrielles strictes et reconnues à l’échelle nationale
- La conception et la construction robustes, mais légères, permettent de transporter et d’utiliser facilement le Bandit™
- Chaîne libre facile pour une prise et un positionnement rapides de la chaîne lâche, conçue pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
- Poignée rotative 360° pour des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces restreints
- L’engrenage à double réduction facilite l’utilisation avec un minimum d’effort de la poignée
- Prise en caoutchouc confortable vissée pour une prise sûre dans tous les environnements
- Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés de loquets de sécurité moulés standard qui assurent un engagement de charge positif et sûr, les crochets sont boulonnés pour un retrait et une inspection faciles
- Conforme à la norme ASME B30.21
- Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
- Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés d’ouvertures de gorge extra larges pour permettre une fixation plus facile aux points de prélèvement, les crochets pivotent 360° pour un positionnement plus rapide
- Le boîtier en acier estampé résistant aux chocs résiste à une utilisation rigoureuse répétée
- Finition standard par revêtement en poudre sur le boîtier et placage de zinc sur les principaux composants pour une protection supplémentaire contre la corrosion dans les environnements difficiles
- La chaîne de chromate doré testée à 100 % est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon pour protéger contre la corrosion
- Technologie RFID Smart ID : numéros de série uniques pour une identification facile et précise
- Valeur métrique