Motion
66252843582

NORTON ABRASIVES
66252843582

Roue centrale enfoncée - Type 27/42, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06771387
N° MFR66252843582
Prix5.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843582

Roue centrale enfoncée - Type 27/42, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06771387
N° MFR66252843582
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
Prix5.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252843582
  • Type de roue
    Type 27/42

Aperçu

Description du fabricant
66252843582 GEMINI TYPE 27