Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.4500 po
- Longueur5.00 pi
- Rayon de courbure minimum18.00 po
- Hauteur totale1.9000 po
- Largeur totale0.8600 po
- Hauteur de la surface roulante1.4400 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- ConceptionRail à rouleaux flexible - un seul brin
- Surface roulante du guideRouleau
- Catalogue du fabricant
- Boulons de montage4 boulons (n° VG-1568-02) inclus
- Matériau de la brochePolymère
- Matériau du canal de gainePVC
- Goupilles de raccordementVG-687SP
- Plage de température-10 à 180°F
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal