Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Matériau de la doublure/du revêtementFibre de verre/HPPE
- MatérielPEHP, tricot sans couture, fibre de verre
Aperçu
- Tricot doublé sans couture Thermax® de calibre 13 avec AlphaSan®
- Extensibilité, confort et chaleur thermique inégalés
- Respirant
- Conçu avec des fibres PEHP
- Ambidextre
- Entièrement lavable
- Applications recommandées : érection d’acier, mécanique, agriculture, métallurgie, transformation alimentaire, automobile