Motion
GEN864
Acide fluorhydrique - Contenant de 1 gal, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06777650
N° MFRGEN864
Prix673.19 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Acide fluorhydrique - Contenant de 1 gal, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06777650
N° MFRGEN864

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix673.19 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    4 gal (É.-U.)
  • Liquides absorbés
    Neutralise l’acide fluorhydrique

Aperçu

Description du fabricant
NEUTRALISEUR D’ACIDE FLUORHYDRIQUE GEN864
  • Le liquide change de couleur au contact de l’acide, puis revient à la normale lorsque la neutralisation est terminée; aide à identifier le meilleur moment pour gérer avec le moins de risque
  • Utilisation plus sécuritaire que les neutralisants de soude caustique qui peuvent former un sous-produit gazeux toxique
  • La formule liquide fonctionne à un 1:1 rapport efficace, générant moins de gaz et de chaleur que les neutralisants en poudre traditionnels; plus sûre à utiliser et nécessitant moins de produit par déversement
  • Plus polyvalent que les neutralisants à base de poudre; le liquide peut être pulvérisé sur des surfaces verticales ou perforées, même atomisé pour aider à minimiser les vapeurs