Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, NFPA
- Couleur du cadreNoir
- Matériau du serre-têteSilicone
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- VentilationAéré
Aperçu
- Conçu pour répondre spécifiquement aux besoins du pompier
- Lentille externe à revêtement dur optiquement correct avec revêtement intérieur antibuée
- Fentes d’aération supérieures et inférieures à déflecteur
- La sangle conçue pour le confort lorsqu’elle est portée sur la tête permet de ranger les lunettes sur le casque
- La tension de la sangle est réglable lorsque vous portez des gants
- Conçu pour répondre aux spécifications de performance des normes NFPA 1971, 1977, 1951 et ANSI Z87.1