Motion
AZ406013
AZ406013
N° D’ARTICLE MI06788593
N° MFRAZ406013
Prix182.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AZ406013
N° D’ARTICLE MI06788593
N° MFRAZ406013
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
Prix182.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    41700 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060052
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    133000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZ406013 PALIER DE BUTÉE COMPLET
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté