Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.025 po
- Diamètre à l’alésage9.0000 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Largeur totale0.7990 po
- Taille de l’arbre7.25 po
- Poids6.4 lb
Détails
- ConfigurationBride, verticale
- Description de la constructionConception verticale Guardian®, rotor 316SS et stator en bronze avec bague d'unification en PTFE rempli, joints toriques FKM et bride de 0.474 po
- Plage de température continue-22°F à 400°F
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation8487900040
- Matériau pour les lèvresLabyrinthe
- Numéro CUP du fabricant717744910808
- Vitesse de surface maximale de l’arbre12000 pi/min
- Température maximale400 °F
- Température minimale-22 °F
- Tolérance au désalignement0.020 po
- Matériau du joint toriqueFKM
- Plage de température de fonctionnement-22 à 400 °F
- Tolérance de pressionAmbiant
- Type de produitIsolants de roulement
- Matériau du stator du rotorBronze
- Matériau du statorBronze /
- SynonymeIsolant de roulement, labyrinthe, sans contact, écoénergétique, sans étincelles, barrière, rotatif, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, joint d’exclusion de contamination pour huile ou graisse
- Série TypeGUARDIAN®
- Type de constructionGUARDIAN® Vertical
- Application typiqueProtection exceptionnelle des roulements, applications rotatives, pompes, boîtes de vitesses, moteurs, applications écoénergétiques, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, industrie chimique, industrie alimentaire et pharmaceutique, industrie hydroélectrique, industrie de la production d’énergie, industrie des éoliennes, industrie pétrolière et gazière, industrie minière, autres applications industrielles
- Matériau de l’anneau d’unificationPTFE rempli de graphite
- CUP_NON717744910808
Aperçu
- Les isolateurs de roulement KLOZURE® GUARDIAN® Bronze offrent une protection exceptionnelle des roulements pour les pompes, les moteurs et les équipements industriels soutenus par roulement dans les conditions les plus difficiles
- Conception pour les boîtiers d’engrenages à entraînement supérieur
- Composants non usés
- La conception à labyrinthe technique exclut la contamination tout en conservant la lubrification des roulements, selon les classifications IP 56
- La conception sans contact utilise de 97 % à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
- Conception Cam-Lock brevetée et anneau d’unification
- Valeur nominale IP 66 selon NEMA MG 1-2003
- Conforme aux normes IEEE 841-2001 et API 610
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Afficher l’étude de cas
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la brochure
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Afficher l’étude de cas
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.