Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur7.87 à 10.2300 po, 200 à 260.00 mm
- Taille pour homme7
- Taille7
- Taille pour femmes7
Détails
- Détails supplémentairesRevêtement en polyuréthane, doublure en nylon, paume trempée, poignet en tricot, léger, conforme à la portée
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA2
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePalme trempée
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants industriels blancs légers et sensibles, offrant une protection individuelle pour les manipulations délicates
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Type de serviceService léger
- EN3883121 A
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- IsoléNon
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant11-600
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-600
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 0, EN388 3131
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490007533
Aperçu
- Le revêtement de paume en polyuréthane offre une sensibilité tactile maximale dans la zone du doigt pour une sensation exceptionnelle
- Excellent ajustement et performance pour maintenir une productivité élevée
- La doublure en nylon extensible ultra-cool procure de la dextérité à main nue
- La doublure en nylon perméable à l’air augmente l’acceptation des travailleurs et la conformité en matière de sécurité
- Cote EN 388 3131
- Applications : Manipulation et assemblage de composants électroniques, emballage, inspection, précision, assemblage, utilisation d’outils délicats et d’instruments sensibles