Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5.0000 po
- Anneau intérieur Largeur4-1/2 po
- Largeur de l’anneau extérieur63.5 mm
- Poids98.69 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.1600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale547 kN
- Capacité de charge statique radiale713 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP500EX
- Palier fendu de rechange seulement02B500EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus