Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur du boîtier2.7188 po
- Largeur de la bague intérieure0.9688 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9688 po
- Angle de désalignement± 1 °
- Global Hauteur1.3906 po
- Longueur totale4.9219 po
- Longueur totale Diamètre4.9219 po
- Largeur totale2.7188 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Brochure d’application
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de capuchonSans bouchon
- CouleurNoir
- Type de serviceService standard
- Type de finCapuchon facultatif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCFBZ204-20M-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405249714
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-30° à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1641 lbf
- Capacité de charge statique radiale1102 lbf
- Roulement de rechangeSS-SB204-20M RG
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieUCFBZ
- Type de roulementBalle
- CUP_NON787405249714
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .