Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Hauteur totale10.5 po
- Largeur totale3.43 po
- Taille de l’emballage4 x 32 oz
- Hauteur de la dimension de stockage11 po
- Longueur de la dimension de stockage7.2 po
- Largeur de la dimension de stockage7.5 po
- Poids2.475 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationDéchets de savon, saleté, accumulation
- Instructions pour la demandeVaporiser et essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant et raviveur de coulis
- CouleurJaune clair
- Compositionchlorhydrate d’urée, acide chlorhydrique, surfactants
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Type de contenantBouteille
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.20.5100
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant21709009897
- Quantité du colis4 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsEntretien de la salle de bain
- Énoncé de la proposition 65*
- ParfumCaractéristique
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesCoulis et tuiles
- CUP_NON20021709009891
Aperçu
- Formule Pro Strength; Nettoyage en profondeur des lignes de coulis; Garde la couleur du coulis intacte