Motion
RUBAN CN1295SMEN , JAUGE D’HUILE, F/5871/2,1/2 POX75

Lufkin - Tape Measure
CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75

Ruban à mesurer à lame en acier argenté de 75 pi x 1/2 po, Gradation de table d’équivalence métrique de 1/8 po, style Gradation pouce/métrique, boîtier en métal chromé
N° D’ARTICLE MI06825519
N° MFRCN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75

Ruban à mesurer à lame en acier argenté de 75 pi x 1/2 po, Gradation de table d’équivalence métrique de 1/8 po, style Gradation pouce/métrique, boîtier en métal chromé
N° D’ARTICLE MI06825519
N° MFRCN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/8 po

Détails

  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Argent
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Couleur
    Chrome
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouce/métrique
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN CN1295SMEN , JAUGE D’HUILE, F/5871/2,1/2 POX75