Motion
P X BAGUE 4-KW

DODGE
P X 4-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06831998
N° MFRP X 4-KW BUSHING
Prix1,306.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P X 4-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague P, 4 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur en flg, 9.3750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06831998
N° MFRP X 4-KW BUSHING
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
Prix1,306.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8.2500 po
  • Longueur du baril
    7.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Taille de la bague
    P
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.7500 po
  • Bride Épaisseur  
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3750 po
  • Longueur de vis
    9-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119987
  • Numéro CUP du fabricant
    782476315658
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    5400 po
  • Capacité de couple
    250000 po
  • CUP_NON
    782476315658

Aperçu

Description du fabricant
PX4 119987
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé