Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Largeur de la bille0.7500 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.562 po
- Angle de désalignement16 °
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale8300 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieNF
- Normes respectéesSAEJ1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990024480
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion