Motion
2131B COMP. IGNIFUGE 80611468259

3M
2131B FLAME RETARDANT COMP 80611468259

3M™ Composé ignifuge Scotchcast 2131B, 213 grammes, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI06843218
N° MFR2131B FLAME RETARDANT COMP 80611468259
Prix84.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
2131B FLAME RETARDANT COMP 80611468259

3M™ Composé ignifuge Scotchcast 2131B, 213 grammes, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI06843218
N° MFR2131B FLAME RETARDANT COMP 80611468259
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
Prix84.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    00051128591666
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128591666
  • CUP_NON
    00051128591666

Aperçu

Description du fabricant
2131B COMP. IGNIFUGE 80611468259
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Dureté typique (ASTM D2240)
  • 82 , rive A
  • Durée de gel de 17 minutes à 23 °C ( 73 °F)
  • Utile pour remplacer ou réparer la gaine sur les deux
  • et câbles d’alimentation multicœurs
  • Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
  • Allonge 339 % plus longtemps que sa taille originale pour une isolation ou un enroulement facile
  • Résistant à la flamme
  • Valeur nominale jusqu’à 1 kV
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE