Motion
81665 WR PAT GNL COMB 8MM

Gearwrench
81665 WR COMB LNG PAT 8MM

Clé combinée décalée 8mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 5-3/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI06845326
N° MFR81665 WR COMB LNG PAT 8MM
Prix28.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81665 WR COMB LNG PAT 8MM

Clé combinée décalée 8mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 5-3/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI06845326
N° MFR81665 WR COMB LNG PAT 8MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    13/64 po
  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    5-3/4 po
  • Taille
    8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81665 WR PAT GNL COMB 8MM