Motion
85128 WR RAT XL COMB 7/8

Gearwrench
85128 WR RAT XL COMB 7/8

Clé mixte – Polissage complet, 7/8 po, taille de clé à bout carré, 7/8 po, taille de clé à bout ouvert, 13 po OAL
N° D’ARTICLE MI06845333
N° MFR85128 WR RAT XL COMB 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85128 WR RAT XL COMB 7/8

Clé mixte – Polissage complet, 7/8 po, taille de clé à bout carré, 7/8 po, taille de clé à bout ouvert, 13 po OAL
N° D’ARTICLE MI06845333
N° MFR85128 WR RAT XL COMB 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    13 po
  • Taille
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    082171851285
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
85128 WR RAT XL COMB 7/8