Motion
AT210BK
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Oxide Finish, Non-Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI06870329
N° MFRAT210BK
Prix49.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 10 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Oxide Finish, Non-Cushion Grip Handle, 1.3125 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI06870329
N° MFRAT210BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.20 lb
  • Taille de la clé
    10 po

Détails

  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Capacité de la mâchoire
    1-5/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103265227
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.3125 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    037103265227
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AT210BK 10 PO OXYDE NOIR RÉGLABLE
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini oxyde noir résistant à la corrosion
  • Tête polie et manche standard, prise antidérapante