Motion
L0402-950
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI06871146
N° MFRL0402-950
Prix190.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 100
N° D’ARTICLE MI06871146
N° MFRL0402-950
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
Prix190.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Viscosité
    100
  • Température de travail
    -40 °F / 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE P0402-950 PRO 500CC LV