Motion
28L075-6FA6
28L075-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06876465
N° MFR28L075-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28L075-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06876465
N° MFR28L075-6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057625600
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057625600

Aperçu

Description du fabricant
28L075-6FA6 1/2'' BORE, ALUMINUM