Motion
947A DISQUE 3" X 120X CUBITRON 11

3M
947A 3" X 120X CUBITRON 11 DISC

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 120+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06877482
N° MFR947A 3" X 120X CUBITRON 11 DISC
Prix3.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
947A 3" X 120X CUBITRON 11 DISC

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 120+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI06877482
N° MFR947A 3" X 120X CUBITRON 11 DISC
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
Prix3.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Déflexion, finition de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    120+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542652
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    051141542652

Aperçu

Description du fabricant
947A DISQUE 3" X 120X CUBITRON 11
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile