Motion
284974

ANSELL
284974

284974
N° D’ARTICLE MI06880098
N° MFR284974
Prix7.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
284974

284974
N° D’ARTICLE MI06880098
N° MFR284974
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
Prix7.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Caractéristiques et avantages
    • Le composé de nitrile haute performance offre une protection bien supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène • Finition inversée de la paume en losange pour une meilleure prise en main sèche/humide • Gouttière pliable pour éviter les gouttes sur l’avant-bras • Les gants AlphaTec AQUADRI répondent aux besoins les plus pertinents pour les travailleurs : réduction de la transpiration; moins de sueur signifie plus de confort et de performance • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments • Également disponible en emballage prédéfini
  • CUP_NON
    20076490473093

Aperçu

Description du fabricant
284974 ALPHATEC 58330 TAILLE 11,0
  • Le composé en nitrile haute performance offre une protection contre les accrocs, les perforations et l’abrasion bien supérieure par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène
  • Fini à pastille inversée sur la paume pour une meilleure prise sur peau sèche/humide
  • Gouttière pliable à manchette pour éviter que l’avant-bras ne coule
  • Les gants AlphaTec AQUADRI répondent aux besoins les plus pertinents des travailleurs : réduction de la transpiration; moins de transpiration équivaut à un plus grand confort et une meilleure performance
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté