Motion
80ASA2CL
Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI06881203
N° MFR80ASA2CL
Prix87.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lien de connexion - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI06881203
N° MFR80ASA2CL
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
Votre prix87.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200488

Aperçu

Description du fabricant
80AS WA-2 C.P.CONN LIEN