Spécifications
Dimensions
- Diamètre du sac7.06 po
- Longueur du sac32.00 po
Détails
- Matériau du sacFeutre - Polyester
- Cote de microns5 μm
- Type de jointCousue
- Style d’anneau supérieurBague en acier galvanisé
Aperçu
- Cotes de microns de 1 à 200
- Vaste compatibilité chimique
- Média à haut débit/basse pression
- Construction cousue
- Poignées standard sur tous les sacs
- Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
- Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)