Motion
TY210SWH3X00300
Tyvek® Sarrau de laboratoire résistant aux produits chimiques - usage général, Tyvek®, fermeture avant à boutons-pression, couleur : blanc, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI06890482
N° MFRTY210SWH3X00300
Prix7.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Sarrau de laboratoire résistant aux produits chimiques - usage général, Tyvek®, fermeture avant à boutons-pression, couleur : blanc, 3X-Large
N° D’ARTICLE MI06890482
N° MFRTY210SWH3X00300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    31 po
  • Longueur
    44-1/2 po
  • Poids du matériel
    1.2 oz/vg2
  • Taille
    3X-Large
  • Longueur du manche
    36-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture surjetée
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Les Frocks offrent une conception de veste à la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour un enfilage et un retrait faciles. Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison., Col basculant, fabriqué selon les spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Matériel
    Tyvek®
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Tyvek
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks
  • Résistance
    Abrasion, aérosols, particules sèches
  • Fermeture du poignet
    Poignets ouverts

Aperçu

Description du fabricant
COUCHE DE LABORATOIRE BLANCHE TY210SWH3X003000 3X
  • Les frocks procurent une conception de blouson sur la longueur du corps avec des fermetures à boutons-pression à l’avant pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Idéal pour les applications qui ne nécessitent pas la couverture complète du corps d’une combinaison
  • Col couché
  • Jetable