Motion
GWK-ML55-CK
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles – Mobile ML55, 3 x 3-1/2 po, 7 x 2 po, taille de jantes de direction
N° D’ARTICLE MI06894445
N° MFRGWK-ML55-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles – Mobile ML55, 3 x 3-1/2 po, 7 x 2 po, taille de jantes de direction
N° D’ARTICLE MI06894445
N° MFRGWK-ML55-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Mobile ML55
  • À utiliser avec la marque
    Mobile
  • À utiliser avec le modèle
    ML55
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Ensembles de roues à direction poly avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
GWK-ML55-CK PALETTE HYDRAULIQUE MANUELLE