Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Portable - Ampoule DEL, non rechargeable, Taille de batterie AA, Sortie lumineuse maximale 40 lm, Couleur de la carrosserie noire, Nombre de batteries ; 2
N° D’ARTICLE MI06895160
N° MFR95-151

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Aluminium
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Comprend
    Longe avec bracelet
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Sortie lumineuse maximale
    40 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 h
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Verres incassables, résistants à l’eau
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    076174951516

Aperçu

Description du fabricant
95-151 2AA DEL DE LAMPE DE TÊTE