Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
Détails
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces8
- Nombre de douilles15 PC
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679125370
Aperçu
- La conception Torque Plus est un entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats de fixation, et non aux coins.
- Torque Plus utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et s'éloignant des coins des fixations pour minimiser le glissement
- La conception Torque Plus minimise l’arrondissement des fixations, prolonge leur durée de vie et permet à l’utilisateur de tourner facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
- Stanley Proto - J73103
- Fabriqué aux États-Unis