Motion
J1195-A-TT

PROTO TOOLS
J1195-A-TT

Clé à cliquet - 3/4 po x 7/8 po taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI06896091
N° MFRJ1195-A-TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1195-A-TT

Clé à cliquet - 3/4 po x 7/8 po taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI06896091
N° MFRJ1195-A-TT

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.52 lb
  • Taille de la clé
    3/4 po x 7/8 po

Détails

  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • CUP_NON
    662679126001
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE BOÎTE À CLIQUET J1195-A-TT 6
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
  • Quantité : 1-Pack