Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.06 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre17.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids3.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Composite
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionKD160XP0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement KD160XP0-RBC comporte un alésage de 16.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 17.0000 po, une largeur de 0.5000 po, conçu pour l'automatisation lourde.
- Numéro de catalogue du fabricantKD160XP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400027797
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.730 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale4899 lbf
- Capacité de charge statique radiale11290 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesMIL-PRF-3150, AISI 52100
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637400027797
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la documentation
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation