Motion
SB020XP0
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898013
N° MFRSB020XP0
Prix999.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 2.0000 po d'alésage, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06898013
N° MFRSB020XP0
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
Prix999.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SB020XP0
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle SB020XP0 présente un alésage de 2.0000 po, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour la robotique compacte.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB020XP0
  • Numéro CUP du fabricant
    662729463797
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662729463797

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT ÉTROIT EN ACIER INOX SB020XP0
  • La gamme de roulements à section mince scellés REALI-SLIM® comprend cinq séries
  • Ils sont disponibles avec des joints intégrés, prélubrifiés avec de la graisse de l’usine et disponibles pour une livraison rapide.
  • Le matériau de l’élément d’étanchéité standard est le caoutchouc nitrile (d’autres matériaux peuvent être utilisés) et la configuration est une lèvre de contact légère sur la course intérieure pour minimiser la résistance de friction tout en excluant les contaminants.
  • Ces roulements à section mince ont des diamètres d'alésage allant de 1.000 po à 40.000 po
  • Gamme de séries de 0,187 x 0,187 po à 1.000 x 1.000 po en coupe transversale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer