Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.1875 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.025 lb
Détails
- Détails supplémentairesSAA10AG0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSAA10AG0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueRoulement à billes à section mince SAA10AG0-RBC avec alésage de 1.0000 po, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 1.3750 po et largeur de 0.1875 po pour microautomatisation.
- Numéro de catalogue du fabricantSAA10AG0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400977764
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.16840 tr/min
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale960 lbf
- Capacité de charge statique radiale970 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- TypeRoulement à billes à contact angulaire
- Type de roulementRoulement à billes à contact angulaire
- CUP_NON637400977764
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure