Motion
VG-BP-R200-B58-S

SYSTEM PLAST
VG-BP-R200-B58-S

Bipod Base - Round, 2.000 in Pipe Vertical Support, 5/8-11 Thread Size, 19.290 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901339
N° MFRVG-BP-R200-B58-S
Prix111.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-BP-R200-B58-S

Bipod Base - Round, 2.000 in Pipe Vertical Support, 5/8-11 Thread Size, 19.290 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI06901339
N° MFRVG-BP-R200-B58-S
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
Prix111.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.31 po
  • Diamètre extérieur
    19.29 po
  • Longueur totale
    19.290 po
  • Diamètre de la bague
    17.72
  • Filetage
    5/8-11 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Poids
    2.73

Détails

  • Détails supplémentaires
    Empiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
  • Application
    Base de pied pour le soutien de la machinerie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-BP-R200-B58-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405762589
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Base à deux points avec lien croisé
  • Série
    VG-BP
  • Type de soutien
    Base bipode
  • Type de tube/tuyau
    Ronde
  • Support vertical
    Tuyau de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
BASE 35064 BI-POD - TUYAU 2"
  • Base de pied bipode pour le support du convoyeur ou de la machinerie. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.