Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau1.900 po
- Largeur du rouleau12.750 po
- Largeur entre les cadres13.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe ressort interne maintient le rouleau centré sur l'arbre hexagonal de 7/16 pouces.
- Matériau du roulementPlastique
- Catalogue du fabricant
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Style de rouleauRouleau - avec arbre
- Joint d’étanchéitéJoint labyrinthe
- SérieICD7
- Matériau de l’arbreAcier au carbone
- Type d’arbre.4375 Arbre hexagonal
- Type de roulementRoulements à billes
Aperçu
- Rouleaux en PVC
- Tailles de remplacement populaires
- Inventaire facilement disponible
- Commande et réapprovisionnement faciles
- Roulements homologués ABEC