Spécifications
Dimensions
- Longueur250 pi
- Largeur maximale de la gaine0.5000 po
- Hauteur totale0.2700 po
- Largeur totale0.5000 po
- Poids0.05 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’accessoireGuide du cou
- Détails supplémentairesGuide du cou : 0.5 po L x 0.27 po H x 1200 po L Gris foncé Nolu-SX
- Dessin CAD
- CouleurGris foncé
- Insérer le matérielNolu-SX
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-NG51-SX-100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405534117
- MatérielNolu-SX
Aperçu
- L'élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec renforcé UHMW-PE (SX). Nolu-SX est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et sollid que Nolu-SR, mais Nolu-SX contient des ingrédients exclusifs supplémentaires qui réduisent la dilatation ou la contraction thermique du matériau. La dilatation thermique est réduite jusqu’à 40 % par rapport aux produits standard uHMW, ce qui en fait le matériau idéal pour les guides de cou. Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Résistance élevée à l’usure et aux chocs Résistance élevée à l’usure et aux chocs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.