Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Hauteur totale1.1880 po
- Rayon24.0000 po
- Poids12.70 lb
- Largeur5.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesPatte droite; Longueur : 10 pi, Série : VT-S-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de la chenille : 5 po , Matériau : NOLU-S
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne882TAB-K4-1/2
- CouleurGris
- Insérer le matérielNOLU-S
- Numéro de catalogue du fabricantVT-S-982-T-S-0450-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405528123
- MatérielNOLU-S
Aperçu
- Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces de contact Utilisé avec la chaîne à languette de 4 1/2 po de large de la série 882 .