Motion
VT-S-980-T-18-0325

SYSTEM PLAST
VT-S-980-T-18-0325

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, gris, largeur de 3.75 po, matériau Nolu-S
N° D’ARTICLE MI06901513
N° MFRVT-S-980-T-18-0325
Prix432.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-S-980-T-18-0325

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, gris, largeur de 3.75 po, matériau Nolu-S
N° D’ARTICLE MI06901513
N° MFRVT-S-980-T-18-0325
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
Prix432.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Rayon
    18.0000 po
  • Poids
    2.30 lb
  • Largeur
    3.7500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Rail incurvé à languette ; Radius : 18 po, Série : VT-S-980, Hauteur : 1 po, Largeur de chenille : 3.75-in , Matériau : NOLU-S
  • Numéro de chaîne
    879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    NOLU-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-S-980-T-18-0325
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405527829
  • Matériel
    NOLU-S

Aperçu

Description du fabricant
VT-S-980-T-18-0325
  • ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Rayon de 18 po Utilisé avec les chaînes à languette de 3 1/4 po de large des séries 879, 880 et 881 .