Spécifications
Dimensions
- Largeur d’insertion1.0000 po
- Longueur10 pi
- Largeur maximale de la gaine1.18
- Hauteur totale1.0000 po
Détails
- Type d’accessoireGuides coniques
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Insérer le matérielNolu-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405521575
- Type de railGuides coniques
- Matériau de la gaineNolu-S
- Jauge en acier14 g
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304 . Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.