Spécifications
Dimensions
- Longueur20 pi
- Largeur maximale de la gaine1.1300 po
- Hauteur totale0.9200 po
- Largeur totale1.1300 po
- Poids0.21 lb
- Largeur1.1300 po
Détails
- Type d’accessoireCapuchon de barre
- Détails supplémentairesCapuchon de barre : 1.13 po L x 0.92 po H x 240 po L Gris Nolu-S
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Insérer le matérielNolu-S
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-P7GAHD-NS-20
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405514041
- MatérielNolu-S
- Type de railCapuchon de barre
- Matériau de la gaineUHMWPE
- Jauge en acier7 g
Aperçu
- Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.