Motion
VG-P316SBC-100

SYSTEM PLAST
VG-P316SBC-100

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Capuchons de barre, blanc, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06901952
N° MFRVG-P316SBC-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P316SBC-100

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Capuchons de barre, blanc, matériau en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI06901952
N° MFRVG-P316SBC-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Détails supplémentaires
    Capuchon de barre : 0.5 po L x 0.5 po H x 1200 po L Blanc UHMW-PE
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-P316SBC-100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405511408
  • Matériel
    UHMW-PE

Aperçu

Description du fabricant
VG-P316SBC-100
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.