Motion
VG-P105R-250

SYSTEM PLAST
VG-P105R-250

VG-P105R-250
N° D’ARTICLE MI06902032
N° MFRVG-P105R-250
Prix6.92 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P105R-250

VG-P105R-250
N° D’ARTICLE MI06902032
N° MFRVG-P105R-250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.92 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.2500 po
  • Longueur
    250.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.25
  • Hauteur totale
    0.3300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Capuchon de barre
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405507753
  • Type de rail
    Capuchon de barre
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • Jauge en acier
    13 g
  • CUP_NON
    787405507753

Aperçu

Description du fabricant
VG-P105R-250
  • L'élévateur extrudé lubrifié à sec UHMWPE (NS) à très faible friction. Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de UHMWPE et de lubrifiants solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.