Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine0.8300 po
- Hauteur totale2.1100 po
- Largeur totale0.8300 po
- Diamètre de la tige0.0000 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.8300 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc de croix pour 8 mm rond x -en rond
- Dessin CAD
- Insérer le matérielACÉTAL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-619-10M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405497467
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Bloc transversal de tige à tige. Connecte une tige ronde et/ou une tige carrée à 90 degrés. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.