Motion
VG-518-01-P34-L7

SYSTEM PLAST
VG-518-01-P34-L7

Niveleur articulé robuste – série VG-518, charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902381
N° MFRVG-518-01-P34-L7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-518-01-P34-L7

Niveleur articulé robuste – série VG-518, charge statique maximale de 4000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 4.3300 po, sans trous de décalage, OAL de 7.8500 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06902381
N° MFRVG-518-01-P34-L7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4.3300 po
  • Charge statique maximale
    4000 lb
  • Longueur totale
    7.8500 po

Détails

  • Application
    Soutien à la machinerie
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-518
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-516 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-518-01-P34-L7