Motion
VG-223R-58-01

SYSTEM PLAST
VG-223R-58-01

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Support, acier inoxydable avec matériau d’insertion en laiton plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI06902604
N° MFRVG-223R-58-01
Prix86.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-223R-58-01

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Support, acier inoxydable avec matériau d’insertion en laiton plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI06902604
N° MFRVG-223R-58-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.8500 po
  • Diamètre de la tige
    0.6250 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Supports (acier inoxydable)
  • Détails supplémentaires
    Supports en acier inoxydable ; Série : VG-223, pour tige dia. : 0.625-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-223R-58-01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405487819
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-223R-58-01
  • Support rotatif robuste en acier inoxydable. Support de rail de guidage là où un réglage latéral et une rotation sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon