Motion
VG-1568-02

SYSTEM PLAST
VG-1568-02

Boulon à tête en T - 5/16-18 po de filetage, 0.7600 po de longueur de filetage, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06902709
N° MFRVG-1568-02
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-1568-02

Boulon à tête en T - 5/16-18 po de filetage, 0.7600 po de longueur de filetage, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06902709
N° MFRVG-1568-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18
  • Épaisseur de la tête
    0.12
  • Longueur du filetage
    0.7600 po
  • Taille du filetage
    5/16"-18

Détails

  • Type de boulon
    Boulon à tête en T
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Groupe et classe
    Tête en T
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température maximale
    1700
  • Type de modèle
    Guides pour perles et rouleaux
  • Profil
    Matériel

Aperçu

Description du fabricant
VG-1568-02
  • Boulons à tête en T pour fixer SpeedRail ou SpeedRoll au convoyeur. Acier inoxydable. Longueur de filetage de 0,76 Comprise avec SpeedRail et SpeedRoll ou peut être commandée séparément.