Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.3200 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.6200 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.9000 po
- Taille du filetageM8
Détails
- Détails supplémentairesLes arbres de tronçon en acier inoxydable sont à ressort pour faciliter l’assemblage dans un cadre qui a été fileté pour accepter les filets de l’arbre du rouleau M8 .
- Matériau du boîtierAcétal
- Catalogue du fabricant
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable
- Type d’arbre de tronçonBalle
- CUP_NON787405461581
Aperçu
- Conçu pour une utilisation dans des applications légères par gravité